Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Basic Low Gr.45 S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Basic Low Gr.45 S3 SRC
Sicherheitsschuh Basic Low Gr.45 S3 SRC
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1689026
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00123310-45
EAN/GTIN:
     4035877930477
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Obermaterial: Rindleder· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter· Sohle: PU/PU Sohle jo_BASIC· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
45
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
JORI Professional
Marke:
JORI
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 23,39*
€ 31,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,96*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 34,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,11*
€ 34,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,59*
€ 34,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,17*
€ 40,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.