Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh BASIC Compo Low S3, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 12111 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 12111 Sicherheitsschuh Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489767
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12111-36
EAN/GTIN:
     4035877929198
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, BASIC Compo Low S3, 12111-36, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, PU/PU Sohle jo_BASIC, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
36
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1060 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_BASIC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 31,23*
€ 41,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 41,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 43,54*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 43,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,69*
€ 45,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,74*
€ 52,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.