Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Basic Compo Low Gr.36 S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Basic Compo Low Gr.36 S
Sicherheitsschuh Basic Compo Low Gr.36 S
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688979
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00121110-36
EAN/GTIN:
     4035877929198
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metallfreie AusstattungWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Obermaterial: Rindleder· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter· Sohle: PU/PU Sohle jo_BASIC· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
36
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
JORI Professional
Marke:
JORI
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 31,23*
€ 41,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 41,92*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 43,54*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 43,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,69*
€ 45,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,03*
€ 50,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.