Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsz. 200x400mm Alu, Rett.weg links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsz. 200x400mm Alu, Rett.weg links
Rettungsz. 200x400mm Alu, Rett.weg links
Rettungsz. 200x400mm Alu, Rett.weg links
Artikel-Nr.:
     6C8MS-287904
Hersteller:
     Safety Marking
Herst.-Nr.:
     4044589113740
EAN/GTIN:
     4044589113740
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsschild aus Aluminium

Ausführung:
• Lang nachtleuchtend

Weitere Informationen:
Maße (B x H):
400 x 200 mm
Ausführung:
Alu Hl 150: Aluminium
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links alu, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, 82810000, Brandschutzschild, Erste-Hilfe, Hinweisschild, Hinweisschilder, Notfallschild, Rettungsschild, Rettungsschilder, Schild, Schilder, Sicherheits-kennzeichnung, Sicherheitsschildernachleuchtend, Warnschild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 16,61*
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 16,61*
Lager 6C8MS
33
10
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 17,00*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 17,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,98*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0089
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
15.3030
ab € 27,41*
Ähnlich
Wolk
38.0088
ab € 3,86*
Ähnlich
Wolk
38.0089
ab € 6,73*
Ähnlich
Wolk
15.0088
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
44.0088
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.