Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsweg links Rettungsschild, Alu, langnachl., Safety Marking, 40x20cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsweg links Rettungsschild, Alu, langnachl., Safety Marking, 40x20cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Rettungsweg links Rettungsschild, Alu, langnachl., Safety Marking, 40x20cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     158H-150.0089
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0089
EAN/GTIN:
     4044589113740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe links DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links

Norm: DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 40,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang links, Richtungsangabe links
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
40,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links alu, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen, ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 16,61*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 16,61*
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 17,00*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 17,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,98*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0089
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
15.3030
ab € 27,41*
Ähnlich
Wolk
38.0088
ab € 3,86*
Ähnlich
Wolk
38.0089
ab € 6,73*
Ähnlich
Wolk
15.0088
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
44.0088
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.