Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Alu B400xH200 mm Notausgang links mit Pfeil links langnachleucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Alu B400xH200 mm Notausgang links mit Pfeil links langnachleucht
Fluchtwegschild Alu B400xH200 mm Notausgang links mit Pfeil links langnachleucht
Fluchtwegschild Alu B400xH200 mm Notausgang links mit Pfeil links langnachleucht
Artikel-Nr.:
     302blb-5614279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589113740
EAN/GTIN:
     4044589113740
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsschild, Notausgang links mit Richtungspfeil • ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen • DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen • Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
453
Maße B x H:
400 x 200 mm
Material:
Alu Hl 150: Aluminium
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links alu, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Rettungsschild, „Notausgang, links”, mit, Richtungspfeil, links, Rettungsschilder, Hinweisschild, Brandschutzschild, Schilder, Gebotsschild, Schild, Notfallschild, Erste-Hilfe, Hinweisschilder, Warnschild, Notausgang, Fluchtwegschild, Sicherheitsschild, Schild Notausgang links, 9900018773, 00018773
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 16,61*
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 16,61*
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 17,00*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 17,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,98*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0089
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
15.3030
ab € 27,41*
Ähnlich
Wolk
38.0088
ab € 3,86*
Ähnlich
Wolk
38.0089
ab € 6,73*
Ähnlich
Wolk
15.0088
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
44.0088
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.