Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerwalze Nylon 18cm mit Bügel Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerwalze Nylon 18cm mit Bügel Nölle
Malerwalze Nylon 18cm mit Bügel Nölle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-287699
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701500
EAN/GTIN:
     4250560500854
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Farbroller Nr. 7015

• Polyamid
• Ungepolstert
• Lösemittelbeständig
• Verzinkter Steckbügel 8 mm Ø
• Kunststoffgriff
• Geeignet für glatte Untergründe und Beschichtungen

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
18 cm
Florhöhe:
14 mm
Steckbügel-Ø:
8 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
701500
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,80*
ab € 2,92*
€ 4,35*
7 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,88*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 5,05*
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 5,39*
Lager 6C8MS
39
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.