Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4249010032, Malerwalze Nylon 18cm mit Bügel Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648848
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     701500
EAN/GTIN:
     4250560500854
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4249010032, Farbroller Nylon , 100 % Polyamid , Ungepolstert , Lösemittelbeständig , Verzinkter Steckbügel 8 mm Ø , Kunststoffgriff , Geeignet für glatte Untergründe und Beschichtungen, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
Walzenbreite:
18 cm
Florhöhe:
13 mm
Walzen-Ø:
48 mm
Markenname:
Nölle Profi Brush
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
701500
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,80*
ab € 2,92*
€ 4,35*
Lager 260
39
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,88*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,38*
€ 5,05*
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 5,39*
2 Tage
39
20
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.