Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,hydronblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,hydronblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276444
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913122502
EAN/GTIN:
     4030913122502
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Zulassung/Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 42–54
• Normale Größen: 56–64, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 90–110
• Untersetzte Größen: 24–29
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,42*
€ 25,25*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,85*
€ 25,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 25,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 25,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,98*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0122056
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
0122024
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
0122025
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0122026
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0122027
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0122028
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0122029
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0122042
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0122044
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0122046
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0122048
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0122052
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0122054
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0122058
ab € 19,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.