Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0122025 Gr.25 Latzhose hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0122025 Gr.25 Latzhose hydronblau
Planam BW 290 0122025 Gr.25 Latzhose hydronblau
Planam BW 290 0122025 Gr.25 Latzhose hydronblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000464905
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0122025
EAN/GTIN:
     4030913122250
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
PLANAM Latzhose, hydronblau, Größe: 25 (0122025)

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

BW 290 Arbeitskleidung
Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0122025
Werksnummer:
0122025
Profil:
25
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,734000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
25
Produktart:
Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 25,17*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,91*
€ 25,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 25,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,71*
€ 25,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0122056
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0122024
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0122026
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0122027
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0122028
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0122029
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0122042
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0122044
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0122046
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0122048
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0122050
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0122052
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0122054
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0122058
ab € 19,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.