| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-270407 Herst.-Nr.: 4332163695707 EAN/GTIN: 4332163695707 |
| |
|
| | |
| Lederkoppel • Rindsleder (Spaltleder) • Schwarz • 45 mm breit • Mit Haken und Schnallenzunge Weitere Informationen: | | Länge: | 105 cm | Für Bundweite: | 95 cm | Farbe: | schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederkoppel, gürtel, 4332163695707, Dux, Leder-Gürtel, Leder-Koppel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,54* | € 12,11* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,65* | € 13,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,65* | € 13,66* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,78* | € 13,82* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,75* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|