Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258356
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297120902
EAN/GTIN:
     4008297120902
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Schutzkontakt-Gummi-Stecker

• Schwere Ausführung, großes Modell
• 2-polig, 16 A, 250 V~, 3500 Watt
• Bruchfest und Schlagfest
• Für Kabelquerschnitte bis 3 x 2,5 mm²
• Mit Knickschutztülle
• Wieder anschließbar
• Auch für Mittelschutzkontakt-Steckdosen

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-stecker ip44 schwarz, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, 4008297120902, Schutzkontaktgummistecker, Schutzkontakt-Gummistecker, Stecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 1,8913*
€ 2,5613*
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,57*
2 Tage
140
10
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,64*
8 Tage
198
10
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 2,68*
Lager 6C8MS
140
10
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.