Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-320305
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     512090555
EAN/GTIN:
     4008297120902
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Schutzkontakt-Gummi-Stecker • Schwere Ausführung, großes Modell • 2-polig, 16 A, 250 V~, 3500 Watt • Bruchfest und Schlagfest • Für Kabelquerschnitte bis 3 x 2,5 mm² • Mit Knickschutztülle • Wieder anschließbar • Auch für Mittelschutzkontakt-Steckdosen
Weitere Informationen:
Schutzart IP:
IP 20
Hersteller:
REV
Spannung:
250
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stecker / Kupplung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 1,9013*
€ 2,5513*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,57*
1 Tag
140
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,63*
8 Tage
198
10
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 2,68*
1 Tag
140
10
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.