Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Stecker, Gummi ISO-Einsatz, schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4008297120902
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     512090555
EAN/GTIN:
     4008297120902
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Schutzkontakt-Gummi-Stecker • Schwere Ausführung, großes Modell • 2-polig, 16 A, 250 V~, 3500 Watt • Bruchfest und Schlagfest • Für Kabelquerschnitte bis 3 x 2,5 mm² • Mit Knickschutztülle • Wieder anschließbar • Auch für Mittelschutzkontakt-Steckdosen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schuko-stecker ip44 schwarz, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Schutzkontaktgummistecker, Schutzkontakt-Gummistecker, Stecker, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 1,9013*
€ 2,5513*
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,57*
1 Tag
140
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,63*
Lager 214
198
10
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 2,68*
1 Tag
140
10
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.