Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm GF
Schwerlastauszugregal 2500x1300x1250mm GF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258004
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     GS50013125
EAN/GTIN:
     4332163918585
Suchbegriffe:
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Schwerlast-Kombi-Grundregal, Regalhöhe 2500 mm Schubladen 500 kg Tragkraft, 100 % ausziehbar incl. Sockelboden 1 Diagonalkreuz

Hochstabile Konstruktion
Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech.
Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50 mm Lochraster.
Regalhöhen 2000, 2500 oder 3000 mm, Feldlast bis 10 t.
4 verschiedene Auszugböden zur Auswahl
Böden wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugssperre.
Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar.
Bequeme Palettenlagerung
Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar.
Auflageholme für Palettenauszüge in IP 80, Feldbreite 1800 mm oder IP 100, Feldbreite 2700 mm.
Maße und Gewicht
Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg.
Regaltiefe = Nutztiefe 850 mm oder 1250 mm.
Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm.
Großes Farbspektrum ohne Aufpreis
Standardlackierung: RAL 5012 lichtblau.
Fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis.

Auch bestehende Palettenregale können mit Auszügen nachgerüstet werden.

Bodenbeschaffenheit
Ebener Betonfußboden mit Festigkeit mind. B 25 oder Betonfußboden mit tragfähigem Estrich von max. 35 mm Stärke.
Sicherheit
Die Regale müssen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial am Boden verankert werden.
Sichern Sie Ihre Regale immer mit einem Anfahrschutz.
Planung
Gesamtlänge des Regals = Feldbreite + Anzahl Ständer x 80 mm.


Ausführung/Tragkraft Fachboden: Schubladen FH 1x250, 1x350, 1x450 mm, Fachboden 1x150, 2x500 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
2500 mm
Feldbreite x Tiefe:
1300x1250 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, 30611859, Auszugsregale, Regale, Schwerlast-Auszugsregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.197,08*
€ 4.473,19*
Lager 6C8MS
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.186,70*
€ 4.473,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.388,23*
€ 4.656,18*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.383,38*
€ 4.659,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.621,81*
€ 5.138,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.473,19*
€ 5.323,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.435,59*
€ 5.278,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.285,69*
€ 5.099,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.216,35*
€ 5.017,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.186,70*
€ 4.982,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.