| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-205219 Herst.-Nr.: 4317784503310 EAN/GTIN: 4317784503310 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 100°-Winkel und verkürztem Schenkel, lang
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Der Winkel von 100° und der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 2,5mm, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, imbusschlüssel sw 2,5 mm, 58570025, 100°-Winkel, 100°-Winkel,, FORMAT, Innensechskant-Schlüssel, Kugelkopf, Kugelkopf,, Schenkel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher, verkürzter, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,64* | € 0,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,65* | € 1,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|