| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-58570025 Herst.-Nr.: 4317784503310 EAN/GTIN: 4317784503310 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2,5mm 100 Grad FORMAT Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,005 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 2,5mm, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, imbusschlüssel sw 2,5 mm, 4317784503310;3058570025;58570025;Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 2, 5mm 100 Grad FORMAT;4317784503310;FORMAT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,64* | € 0,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,65* | € 1,03* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,05* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|