| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-199738 Herst.-Nr.: 04341-00004-00 EAN/GTIN: 4042448901330 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und Füllern. Anwendung: Zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung. Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | hellbraun | Herstellerartikelnummer: | 04341-00004-00 | Herstellername: | tesa SE | Markenname: | tesa | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, 98130710, Klebeband, Krepp, Lackiererkrepp, Malerband, Malerkreppband, Tesa |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,05* | € 5,20* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,11* | € 5,24* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,31* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,98* | € 5,50* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,30* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0778* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|