Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199449
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1468880000
EAN/GTIN:
     4050118274158
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
• Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leiter mit halogenfreier Isolation von 0,25... 6 mm² (~AWG 26 ... 10) • Besonders geeignet für UL-spezifizierte Leiter • Abisolierlänge max.: 25 mm • Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung • Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren • Personalisierte Markierung mit ESG Geräte Markierer • Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle Formmesser
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14–6 mm²
Längenanschlag:
25 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Markenname:
Weidmüller
Herstellername:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1468880000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
€ 4,79*
ab € 67,65*
€ 77,88*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 77,91*
2 Tage
33
€ 7,90*
ab € 68,26*
€ 77,93*
Lager 6C8MS
29
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 78,27*
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 70,20*
€ 80,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1471390000
ab € 28,83*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.