Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® ULtimate
Artikel-Nr.:
     4012-199449
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1468880000
EAN/GTIN:
     4050118274158
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
• Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leiter mit halogenfreier Isolation von 0,25 ... 6 mm² (~AWG 26 ... 10) • Besonders geeignet für UL-spezifizierte Leiter • Abisolierlänge max.: 25 mm • Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung • Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren • Personalisierte Markierung mit ESG Geräte Markierer • Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle Formmesser
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14–6 mm²
Längenanschlag:
25 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Markenname:
Weidmüller
Herstellername:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1468880000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
33
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 77,56*
1 Tag
36
€ 7,90*
ab € 67,61*
€ 77,58*
5 Tage
28
€ 4,79*
ab € 68,05*
€ 77,59*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 77,91*
1 Tag
33
€ 4,95*
ab € 70,15*
€ 79,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1471390000
ab € 28,84*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,82*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.