Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elaston Straßenbesen 40cmmit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elaston Straßenbesen 40cmmit Stiel
Elaston Straßenbesen 40cmmit Stiel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-195520
Hersteller:
     A & S Brück
Herst.-Nr.:
     2401730
EAN/GTIN:
     4013648008655
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Elastonstraßenbesen mit Stiel

• Straßenbesen
• Sattel, Bauernlob, besonders kräftiges und strapazierfähiges Material
• Mit Brennstempel
• Mit Konus
• Inklusive Gerätestiel 1400 x 28 mm für kräftigere Beanspruchung

Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Stiellänge:
1400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
BRÜCK
Herstellername:
A. & S. Brück GmbH
Herstellerartikelnummer:
2401730
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, 4013648008655, Besen, Handbesen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 15,20*
4 Tage
142
€ 35,99*
ab € 10,61*
€ 15,22*
€ 9,80*
ab € 10,72*
€ 15,37*
€ 9,80*
ab € 10,72*
€ 15,37*
Lager 6C8MS
129
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.