| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-195182 Herst.-Nr.: 99100 48 EAN/GTIN: 4043692257549 |
| |
|
| | |
| ERGO-MED Einlegesohlen green, Einlegesohle low für die angenehme Weichbettung der Füße und natürlichen Entlastung des Rückens. Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß? Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt, ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden, spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. Unsere Lösung: Ergo-Med® green, lieferbare Größen: 36-49 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, atlas esd-einlegesohle, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 48, schutzschuh, sicherheitsschuh, sicherheitsstiefel, sicherheitssandale, arbeitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,68* | € 10,73* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,59* | € 12,08* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,50* | € 12,20* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 10,34* | € 12,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 107,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|