Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Größe 40, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Größe 40, schwarz
Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Größe 40, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194894
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762043.CH-40
EAN/GTIN:
     8713197044925
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Purofort®+ Rugged full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• 100 % wasserdicht
• Thermisch isoliert bis –20° C
• Keine Nähte
• Leicht
• Anziehschlaufen
• Fußbett anatomisch geformt
• Optimale Rutschfestigkeit der Sohle auf unebenen und nassen Oberflächen
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: schwarz, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
C762043.CH-40
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 64,98*
€ 81,61*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 84,54*
6 Tage
13
€ 4,30*
ab € 70,53*
€ 89,96*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 72,15*
€ 90,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 92,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,54*
€ 100,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,66*
€ 97,18
pro Paar
ab 4 Paar
€ 80,02*
€ 95,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,52*
€ 88,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paar
ab 8 Paar
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,34*
€ 75,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.