Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 21 mm Sechskant DIN 3124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 21 mm Sechskant DIN 3124
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll 21 mm Sechskant DIN 3124
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193374
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-21
EAN/GTIN:
     4000896042838
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Hazet

Ausführung: DIN 3124 ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und poliert.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900-21
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 7,12*
€ 9,39*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 7,23*
€ 9,48*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 9,50*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 9,67*
Lager 6C8MS
10
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.