Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Eins. 1/2" 21mm 6kt. DIN3124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Eins. 1/2" 21mm 6kt. DIN3124
Steckschl.Eins. 1/2" 21mm 6kt. DIN3124
Steckschl.Eins. 1/2" 21mm 6kt. DIN3124
Steckschl.Eins. 1/2" 21mm 6kt. DIN3124
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896042838
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-21
EAN/GTIN:
     4000896042838
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Hazet
Weitere Informationen:
Länge:
38,0 mm
Außen-Ø:
29,0 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 7,20*
€ 9,48*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 9,50*
Lager 7
13
1
€ 4,79*
ab € 7,20*
€ 9,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 9,67*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.