Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment Tool-Check-Plus 39teilig Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Sortiment Tool-Check-Plus 39teilig Wera
Bit-Sortiment Tool-Check-Plus 39teilig Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-167871
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5056490001
EAN/GTIN:
     4013288173003
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Satz
Bit-Sortiment Tool-Check Rapidaptor mit Bit-Ratsche, 39-teilig, Schlitz, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TOX©, Außensechskant

Ausführung: Mit zähharten und extraharten Bits und Sechskant-Steckschlüssel-Einsätzen im Kunststoffhalter Tool-Check. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.


Satzinhalt:
1 Bit-Handhalter
1 Bit-Ratsche 1/4" (Bestell-Nr. 6402 0005)
1 Bithalter Rapidaptor (Bestell-Nr. 6416 0005)
1 Adapter von 1/4" Innensechskant auf 1/4" Innenvierkant
1 zähharter Bit Schlitz 5,5 x 1,0 mm
6 zähharte Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3
5 extraharte Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 (3 Stück); 3
5 zähharte Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 zähharte Bits Innen-TORX© T 10; 15; 20; 25; 30; 40
5 zähharte Bits Innen-TORX© mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30
7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
39-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5056490001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bit-satz 39 teilig, bit-satz wera, bit satz, 64820330, Bit, Bitsortiment, Bitsortimente, Sortiment
Angebote (49)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1710
pro Stück
€ 4,79*
ab € 40,65*
€ 47,41*
1 Tag
2428
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,37*
€ 47,45*
1 Tag
1591
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,69*
€ 48,59*
5 Tage
1618
pro Stück
€ 4,30*
ab € 41,65*
€ 49,63*
Lager 6C8MS
2428
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073230001
ab € 18,01*
Zubehör
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.