Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., schwarz
Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., schwarz
Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., schwarz
Tischsteckdose SKS Sch 1,4 m, 6fl., schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163958
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512380555
EAN/GTIN:
     4008297123804
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste, 6-fach, mit Schalter

• 2-polig, 16 A, 250 V 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm²
• Mit integriertem Kinderschutz 45° gedrehte Steckdosentöpfe

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
neutrale Produktlinie
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
REV Ritter GmbH
Adresse/Postanschrift:
Frankenstraße 1-4, 63776 Mömbris
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@rev.de
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, 4008297123804, Kabelverlängerung, Schuko-Steckdoseleiste, Schutzkontakt-Steckdoseleiste, Schutzkontaktsteckdosenleiste, Schutzkontaktsteckdosenleisten, Steckdoseleiste, Steckdosenleisten, Tischsteckdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
10
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 6,90*
Lager 6C8MS
28
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,17*
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 7,61*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,47*
€ 7,81*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.