Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
JORI Professional 16421-37 Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3 Gr. 37 R
JORI Professional 16421-37 Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3 Gr. 37 R
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392710
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16421-37
EAN/GTIN:
     4030839289457
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsschnürstiefel, jo_CHAMP Mid ESD S3, 16421-37, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1450 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_EXPLORE
Norm:
EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
26
€ 6,90*
ab € 39,54*
€ 52,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,57*
€ 52,79*
Lager 6C8MS
26
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 54,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,15*
€ 57,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,37*
€ 59,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.