| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746338 Herst.-Nr.: 16421-37 EAN/GTIN: 4030839289457 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
16421/37, jo_CHAMP Mid ESD S3, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 37 EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD Stahlzwischensohle PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1450 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,26* | € 52,45* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,74* | € 52,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,55* | € 53,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,23* | € 56,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,27* | € 59,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|