| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1392658 Herst.-Nr.: 768471-43 EAN/GTIN: 4030839388785 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI, 768471-43, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz | Größe: | 43 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S3 | Zehenschutzkappe: | Kunststoffkappe | Spitzenschutz: | TPU Ãœberkappe | Artikelgruppe: | ELTEN WELLMAXX | Durchtritthemmung: | textile Durchtritthemmung | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black | Futtermaterial: | GORE-TEX Performance Comfort Footwear | Gewicht: | 1404 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Rindleder | Laufsohle: | GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,63* | € 140,48* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,25* | € 140,92* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 111,87* | € 143,68* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 122,44* | € 151,34* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,85* | € 152,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|