| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867933 Herst.-Nr.: 768471-43 EAN/GTIN: 4030839388785 |
| |
|
| | |
| ELTEN 768471-43 Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI, 768471-43 ELTEN WELLMAXX Rindleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP TPU Überkappe Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B BOA® Fit System Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 768471-43 | Werksnummer: | 768471-43 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43 | Material: | Rindleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,28* | € 140,54* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,71* | € 140,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,61* | € 143,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 122,94* | € 151,40* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,76* | € 152,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|