Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Berufshalbschuh RONAN XXF black Low ESD O2, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 972640-41 Berufshalbschuh, RONAN XXF black Low ESD O2, 972640-41 ELTEN WEL
ELTEN 972640-41 Berufshalbschuh, RONAN XXF black Low ESD O2, 972640-41 ELTEN WEL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392632
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972640-41
EAN/GTIN:
     4030839362389
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufshalbschuh, RONAN XXF black Low ESD O2, 972640-41, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX, EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
O2 (ohne Kappe)
Zehenschutzkappe:
Keine
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
918 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Norm:
EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 69,50*
€ 88,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 88,77*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 69,59*
€ 88,89*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,37*
€ 94,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,82*
€ 95,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,06*
€ 103,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,58*
€ 98,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,22*
€ 94,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,59*
€ 82,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.