Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh CORBY XXE black Low ESD S1, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 720710-42 Sicherheitshalbschuh, CORBY XXE black Low ESD S1, 720710-42 ELTE
ELTEN 720710-42 Sicherheitshalbschuh, CORBY XXE black Low ESD S1, 720710-42 ELTE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392255
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720710-42
EAN/GTIN:
     4030839360538
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, CORBY XXE black Low ESD S1, 720710-42, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Grau
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1108 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC
Norm:
EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 74,51*
€ 94,24*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 94,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,55*
€ 98,91*
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 80,72*
€ 101,86*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,62*
€ 102,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,70*
€ 112,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,28*
€ 111,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paar
ab 8 Paar
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,15*
€ 97,76
pro Paar
ab 12 Paar
€ 81,95*
€ 97,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,55*
€ 87,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.