| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1576114 Herst.-Nr.: 720710-42 EAN/GTIN: 4030839360538 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
720710/42, CORBY XXE black Low ESD S1, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1108 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd schuhe gr 42 s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 74,82* | € 94,39* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,83* | € 94,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 75,14* | € 94,85* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 80,28* | € 101,96* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 81,26* | € 102,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|