| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1379367 Herst.-Nr.: 43102 EAN/GTIN: 4010995431020 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, wiha innensechskant-schraubendreher 6 mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 6mm, Schraubendreher-Einsatz, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2"-Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, VDE-Schraubendreher-Einsatz, VDE-Betätigungswerkzeug, 3062800060, 62800060, 062800060 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,43* | € 24,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,65* | € 24,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,59* | € 24,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,28* | € 30,27* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 18,37* | € 31,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|