Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 72, Kat. II, schwarz, Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378825
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     72-7
EAN/GTIN:
     7340118407678
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse D. 10-g-Strick mit CRF®-Technologie, Polyester, Spandex, Basalt- und Stahlfasergarn. Für allgemeine Arbeiten. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
TEGERA®
Modell:
72
Größe:
7
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gauge:
10
Material:
Polyethylen (HPPE), Polyester (PES), Basaltfaser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 37,03002*
€ 52,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,41*
€ 52,24002*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 50,61*
€ 60,2259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,25002*
€ 57,41752
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,32002*
€ 52,74082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,24002*
€ 51,45562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,03002*
€ 44,06572
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 6,17167* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 104,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.