| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1375933 Herst.-Nr.: 11280220-W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der komfortabelste Armschützer mit integrierter INTERCEPT™ TechnologyTyp: Industrielle Armschützer - Einzigartige Schnittschutz-Technologie
Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort. Die Schnittfestigkeit der INTERCEPT-Armschützer HyFlex 11-280 und 11-281 entspricht der ANSI-Stufe A4. - Best-in-Class-Komfort
Die Nahtloskonstruktion und vielfältigen Optionen machen diese HyFlex®-Armschützer zur bevorzugten Wahl für einen komfortablen Arbeitstag. Anwendungsbereiche:- Reparatur und Austausch von Glas
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
Grip Design: Kunstleder Standards:- CE Number
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016
- Food Contact
- OEKO-TEX® CITEVE
- Category II
- REACH Compliant
Verpackungseinheit: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 12" (30 CM), 16" (40 CM), 18" (45 CM), 22" (55 CM) | Gauge: | 15 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 22 | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3X42D | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Armschützer | Marke: | Ansell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 307,58* | € 368,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 285,57* | € 369,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 336,20* | € 396,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,7114* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|