Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Schraubendr. 3 x200mm 6kt. Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Griff-Schraubendr. 3 x200mm 6kt. Wiha
T-Griff-Schraubendr. 3 x200mm 6kt. Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-136092
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     910
EAN/GTIN:
     4010995009106
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
6-kant-Schraubendreher Nr. 334, mit Quergriff

• Glanz vernickelt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Kunststoff-Quergriff

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
200 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
910
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Quergriff, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, sechskant-steckschlüssel wiha, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,48*
3 Tage
80
1
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 3,52*
1
€ 9,80*
ab € 2,78*
€ 3,54*
1 Tag
372
1
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,63*
Lager 6C8MS
32
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.