Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschützer, 32 dB, orange, FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselgehörschützer, 32 dB, orange, FORTIS
Kapselgehörschützer, 32 dB, orange, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784793445
EAN/GTIN:
     4317784793445
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
fortis kapselgehörschutz
Kapselgehörschützer

Eigenschaften:
• Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen
• Niedriger Anpressdruck
• Kein Ausreißen/Schrumpfen der Kopfbandfolie
Edelstahldrahtkopfband mit Dual-Elastansystem©
• Auswechselbares Kopfpolster
• Weiche, auswechselbare Ohrpolster
• Kapseln höhenverstellbar
Anwendungsbereiche: Dauerverwendung in Lärmumgebungen mit hohen Pegelspitzen, wie z. B. Maschinenlärm, Schleifarbeiten etc.
Zulassung/Norm: EN352-1

Weitere Informationen:
Ausführung:
»INNOVATION«
Dämmwert SNR:
32 dB(A)
Dämmwert hoch:
32 dB(A)
Dämmwert mittel:
29 dB(A)
Dämmwert tief:
22 dB(A)
Farbe:
orange-schwarz
Herstellerartikelnummer:
4317784793445
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Fortis
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 16,14*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 17,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,65*
€ 18,35*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.