| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-135064 Herst.-Nr.: 4200100 EAN/GTIN: 4002321421003 |
| |
|
| | |
| SECU-Box® Midi, blau Ausführung: • Sichere und saubere Box am Arbeitsplatz • Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung • Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben Material: Starker ABS-Werkstoff Maße: 236 mm (B) x 225 mm (H) x 125 mm (T) Weitere Informationen: | | Beschreibung: | »Midi«, blau | Herstellerartikelnummer: | 4200100 | Herstellername: | Gebra | Markenname: | GEBRA | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 20,54* | € 27,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,62* | € 27,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,16* | € 29,21* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 19,38* | € 31,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,08* | € 32,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|