Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 768651-48 Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI,
ELTEN 768651-48 Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI,
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322485
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     0768651-48
EAN/GTIN:
     4030839356692
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI, 768651-48, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
48
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1472 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
13
€ 8,50*
ab € 104,35*
€ 129,51*
8 Tage
13
€ 4,90*
ab € 105,11*
€ 129,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 130,75*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 104,30*
€ 133,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 141,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,51*
€ 158,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,23*
€ 150,21
pro Paar
ab 4 Paar
€ 124,97*
€ 148,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,72*
€ 140,09
pro Paar
ab 8 Paar
€ 116,84*
€ 139,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,12*
€ 133,42
pro Paar
ab 12 Paar
€ 111,56*
€ 132,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,30*
€ 124,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.