| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1466866 Herst.-Nr.: 768651-48 EAN/GTIN: 4030839356692 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
768651/48, TERENCE XXG PRO GTX black Mid ESD S3 HI CI, Sicherheitsstiefel, Größe 48 EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B Rindleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1472 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,68* | € 128,81* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,01* | € 129,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,64* | € 132,87* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,46* | € 139,63* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,88* | € 140,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|