Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 728651-40 Sicherheitshalbschuh, TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD
ELTEN WELLMAXX 728651-40 Sicherheitshalbschuh, TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322467
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728651-40
EAN/GTIN:
     4030839356517
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI, 728651-40, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1298 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 96,33*
€ 119,21*
7 Tage
23
€ 4,90*
ab € 97,57*
€ 120,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 121,23*
Lager 6C8MS
23
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 129,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,06*
€ 130,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,40*
€ 153,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,88*
€ 152,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,47*
€ 142,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,99*
€ 135,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,11*
€ 125,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,86*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,62*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.