Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI 728651 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 728651
Elten 728651
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72865140
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728651-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

TERENCE XXG PRO GTX black Low ESD S3 HI CI

Ausstattung

  • Hydrophobiertes Rindleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
  • TPU Überkappe
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
40
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 96,61*
€ 119,28*
7 Tage
23
€ 4,90*
ab € 97,85*
€ 120,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 121,31*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 129,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,39*
€ 131,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,28*
€ 141,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,50*
€ 138,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 116,44*
€ 138,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,27*
€ 128,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,70*
€ 123,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,61*
€ 114,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,65*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.