| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1322422 Herst.-Nr.: 768681-44 EAN/GTIN: 4030839357057 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel, NELSON XXG black Mid ESD S3 HI, 768681-44, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz | Größe: | 44 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S3 | Zehenschutzkappe: | Kunststoffkappe | Artikelgruppe: | ELTEN WELLMAXX | Durchtritthemmung: | textile Durchtritthemmung | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1298 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CO | Laufsohle: | GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP | Norm: | EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,34* | € 109,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,13* | € 109,98* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 86,22* | € 113,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,55* | € 118,64* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,48* | € 119,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|