Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel NELSON XXG black Mid ESD S3 HI, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 768681-44 Sicherheitsstiefel, NELSON XXG black Mid ESD S3 HI, 768
ELTEN WELLMAXX 768681-44 Sicherheitsstiefel, NELSON XXG black Mid ESD S3 HI, 768
Artikel-Nr.:
     4012-1322422
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768681-44
EAN/GTIN:
     4030839357057
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, NELSON XXG black Mid ESD S3 HI, 768681-44, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1298 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CO
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Norm:
EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
€ 5,90*
ab € 87,34*
€ 109,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 109,98*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 86,22*
€ 113,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,55*
€ 118,64*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 119,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,15*
€ 129,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,43*
€ 127,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,81*
€ 118,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,42*
€ 114,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.