Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh NELSON XXG black Low ESD S3 HI, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 728681-48 Sicherheitshalbschuh, NELSON XXG black Low ESD S3 HI, 7
ELTEN WELLMAXX 728681-48 Sicherheitshalbschuh, NELSON XXG black Low ESD S3 HI, 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322416
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728681-48
EAN/GTIN:
     4030839356999
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, NELSON XXG black Low ESD S3 HI, 728681-48, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
48
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1174 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CO
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Norm:
EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 79,05*
€ 99,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 99,94*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 103,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,57*
€ 107,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,84*
€ 108,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,95*
€ 123,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,73*
€ 117,49
pro Paar
ab 4 Paar
€ 97,24*
€ 115,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,17*
€ 107,30
pro Paar
ab 8 Paar
€ 88,37*
€ 105,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paar
ab 12 Paar
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,11*
€ 92,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.