Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh NELSON XXG black Low ESD S3 HI, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 728681-48 Sicherheitshalbschuh, NELSON XXG black Low ESD S3 HI, 7
ELTEN WELLMAXX 728681-48 Sicherheitshalbschuh, NELSON XXG black Low ESD S3 HI, 7
Artikel-Nr.:
     4012-1322416
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728681-48
EAN/GTIN:
     4030839356999
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, NELSON XXG black Low ESD S3 HI, 728681-48, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
48
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1174 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CO
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Norm:
EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 79,42*
€ 98,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 99,69*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 78,64*
€ 103,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,67*
€ 107,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 108,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,96*
€ 117,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,04*
€ 116,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,65*
€ 105,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,42*
€ 94,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.