| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1322364 Herst.-Nr.: 741341-37 EAN/GTIN: 4030839285299 |
| |
|
| | |
| Damen-Sicherheitssandale 741341 MELLI grey Easy, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Ausführung: • Gepolsterte Lasche • Lederfreie Ausstattung • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO Material: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz Farbe: grau Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Grau,Türkis | Größe: | 37 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S1P | Zehenschutzkappe: | Stahlkappe | Artikelgruppe: | ELTEN WELLMAXX | Durchtritthemmung: | textile Durchtritthemmung | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 918 g | Lasche: | Gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Mikrofaser/Meshmaterial | Laufsohle: | TPU/PU Sohle MAXXIMO | Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC, Form A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd schuhe elten gr.37, herren sandalen, antistatische schuhe gr 37, Sandale |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,74* | € 84,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,66* | € 84,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 66,83* | € 84,87* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,29* | € 84,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,17* | € 90,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|