Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh BRICE XXTM white Low ESD S3, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN WELLMAXX 720551-42 Sicherheitshalbschuh, BRICE XXTM white Low ESD S3, 7205
ELTEN WELLMAXX 720551-42 Sicherheitshalbschuh, BRICE XXTM white Low ESD S3, 7205
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1322159
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720551-42
EAN/GTIN:
     4030839401286
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, BRICE XXTM white Low ESD S3, 720551-42, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Weiß
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
998 g
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,06*
€ 77,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 78,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,87*
€ 78,54*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 80,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,77*
€ 83,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,75*
€ 93,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,42*
€ 76,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,57*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.